Nedtrain Oud
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas elásticas
51428
51428.040.030
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
Cavilha elástica pesada A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 4X30MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço mola inoxidável
Peso por peça (g)
1.79
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola inoxidável
Peso por peça (g)
1.79
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:
Código pautal
Ver
Dimensões
a
0.65
d1 (max.)
4.6
d1 (min.)
4.4
d2 ≈
2.8
D (mm)
4
L (mm)
30
s
0.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
≈7060
DIN
≈1481
NEN
≈2458
ISO
≈8752
Números do artigo
Referência
51428.040.030
EAN
8715492287755
UBB
950359396518
UNSPSC
31163201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc