Nedtrain Oud
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas elásticas
51428
51428.015.018
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
Cavilha elástica pesada A2 DIN ≈1481 Stainless spring steel 1,5X18MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca
Fabory
Material
Aço mola inoxidável
Peso por peça (g)
0.15
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Variantes do produto
Downloads
Related products
Especificações
Diâmetro
1.5 mm
Comprimento
18 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola inoxidável
Peso por peça (g)
0.15
Info
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 8 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Se estes pinos forem utilizados com juntas aparafusadas, deve ser utilizada a seguinte disposição:
Código pautal
Ver
Dimensões
a
0.25
d1 (max.)
1.8
d1 (min.)
1.7
d2 ≈
1.1
D (mm)
1.5
L (mm)
18
s
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈1481
BS
≈7060
ISO
≈8752
NEN
≈2458
Números do artigo
Referência
51428.015.018
EAN
8717077009684
UBB
500635836165
UNSPSC
31163201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar