text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha elástica ligeira ISO 13337 Aço mola 420-560 HV30 5X5MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Peso por peça (g) 0.26
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
    • Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
    • O tipo de aço inoxidável austenítico para molas está ao critério do fabricante e pode variar, tipos de aço indicados na norma ISO 3506.
    • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN (válida apenas para pinos de aço).
    • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
      • Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
      • São altamente adequados para absorver forças de corte.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Material Aço mola
Material técnico 420-560 HV30
Peso por peça (g) 0.26
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • As dimensões d1 e d2 na tabela acima são antes da montagem.
    • Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
    • O tipo de aço inoxidável austenítico para molas está ao critério do fabricante e pode variar, tipos de aço indicados na norma ISO 3506.
    • V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN (válida apenas para pinos de aço).
    • A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
      • Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
      • São altamente adequados para absorver forças de corte.
Código pautal

Dimensões

a 0.5
a (min.) 0.5
d1 (max.) 5.6
d1 (min.) 5.4
d2 ≈ 4.4
D (mm) 5
L (mm) 5
s 0.5
V 10.4

Padrões

ISO 13337
DIN 7346

Números do artigo

Referência 39060.050.005
EAN 8717077078314
UBB 500645313171
UNSPSC 31163201

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.