Cavilhas elásticas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas elásticas
39060
39060.030.028
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
Cavilha elástica ligeira ISO 13337 Aço mola 420-560 HV30 3X28MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Peso por peça (g)
0.68
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
O tipo de aço inoxidável austenítico para molas está ao critério do fabricante e pode variar, tipos de aço indicados na norma ISO 3506.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN (válida apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
28 mm
Marca
Fabory
Material
Aço mola
Material técnico
420-560 HV30
Peso por peça (g)
0.68
Info
Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
As dimensões d
1
e d
2
na tabela acima são antes da montagem.
Para pinos com um diâmetro nominal d ≥ 10 mm, a configuração de um único chanfro é opcional, a critério do fabricante.
O tipo de aço inoxidável austenítico para molas está ao critério do fabricante e pode variar, tipos de aço indicados na norma ISO 3506.
V = resistência mínima ao corte, dupla, em kN (válida apenas para pinos de aço).
A classe de tolerância recomendada para o diâmetro do furo d (nominal) é H12.Características especiais dos pinos rectos com fendas do tipo mola:
Estes pinos são utilizados para ligar dois ou mais elementos de construção um ao outro.
São altamente adequados para absorver forças de corte.
Código pautal
Ver
Dimensões
a
0.25
a (min.)
0.25
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.7
D (mm)
3
L (mm)
28
s
0.3
V
3.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7346
ISO
13337
Números do artigo
Referência
39060.030.028
EAN
8717077078246
UBB
500645312421
UNSPSC
31163201
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc