Cavilhas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas
51560
51560.020.024
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
Cavilha DIN 1 B Aço inoxidável (Inox) A1 2X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.75
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
2 mm
Comprimento
24 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.75
Info
Cavilhas roscadas são indicadas para uniões tipo fricção e/ou roscadas de um ou dois elementos individuais. A forma deste artigo permite que a ligação seja rapidamente desfeita, e quando estes elementos se juntam, a ligação permanece tão precisa como anteriormente.
O comprimento nominal (L) não incluí as pontas boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c (max.)
0.3
d1
2
d2
6
d2 ≤
8
D (mm)
2
L (mm)
24
r ≈
2
W (min.)
4.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1-B
ISO
≈2339-B
Números do artigo
Referência
51560.020.024
EAN
8715494114349
UBB
500571490100
UNSPSC
31163205
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc