Cavilhas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas
51586
51586.025.006
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
Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço inoxidável (Inox) A1 2,5X6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.24
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
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
6 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.24
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
L (mm)
6
r ≈
2.5
Tolerância
h9
V
4.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8745
DIN
1472
NEN
≈2603
Números do artigo
Referência
51586.025.006
EAN
8715492049681
UBB
500696088474
UNSPSC
31163215
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc