text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço de corte 5X12MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 1.95
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 5 mm
Comprimento 12 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 1.95
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

c ≈ 0.6
d1 5
d2 ≈ 5.3
D (mm) 5
L (mm) 12
r ≈ 5
Tolerância h11
V 16.5

Padrões

NEN ≈2603
ISO ≈8745
DIN 1472

Números do artigo

Referência 39720.050.012
EAN 8715492825377
UBB 950359136153
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.