text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço de corte 4X36MM


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 3.608
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 36 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 3.608
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

c ≈ 0.5
d1 4
d2 ≈ 4.25
D (mm) 4
L (mm) 36
r ≈ 4
Tolerância h11
V 10.6

Padrões

ISO ≈8745
DIN 1472
NEN ≈2603

Números do artigo

Referência 39720.040.036
EAN 8715492825322
UBB 950359135734
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.