text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha de ajuste com chanfro DIN 1472 Aço de corte 2X8MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 0.203
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Embalado por 250
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 8 mm
Marca Fabory
Material Aço de corte
Peso por peça (g) 0.203
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 8
r ≈ 2
Tolerância h9
V 2.85

Padrões

ISO ≈8745
DIN 1472
NEN ≈2603

Números do artigo

Referência 39720.020.008
EAN 8715492824974
UBB 950359132764
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.