Chavetas
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
Cavilhas/Troços
Chavetas
39220
39220.087.045
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
Cavilha cunha DIN 6887 Aço C45+C Sem tratamento de superficie 8X7X45MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
24.9
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
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
45 mm
Marca
Fabory
Material
Aço
Material técnico
C45+C
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g)
24.9
Código pautal
Ver
Dimensões
b
8
Para eixo ø
22
Para eixo ø ≤
30
h (nom.)
7
h1
7.2
h2
11
L (mm)
45
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
6887
ISO
R774
BS
4235-1
Números do artigo
Referência
39220.087.045
EAN
8717077044517
UBB
500644949389
UNSPSC
31163207