text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cunha DIN 6887 Aço C45+C Sem tratamento de superficie 12X8X60MM


Referência
Comprimento
Mostrar todas comprimentos
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 59.2
Código pautal
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 60 mm
Marca Fabory
Material Aço
Material técnico C45+C
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Peso por peça (g) 59.2
Código pautal

Dimensões

b 12
Para eixo ø 38
Para eixo ø ≤ 44
h (nom.) 8
h1 8.2
h2 12
L (mm) 60

Padrões

ISO R774
DIN 6887
BS 4235-1

Números do artigo

Referência 39220.128.060
EAN 8715492811561
UBB 950359537699
UNSPSC 31163207

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.