text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha com argola Aço inoxidável (Inox) A4 8X34


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 16
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Diâmetro 8 mm
Comprimento 34 mm
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 16
Código pautal 7318240090

Dimensions

D 8
D1 3
D (mm) 8
L (mm) 34
N 30

Article numbers

Article number 54248.080.034
EAN 4043377304537
UBB 500616946058
UNSPSC 31162400

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.