text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha com argola Aço inoxidável (Inox) A4 6X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
D1_MM 2.2
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 6
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 6 mm
Comprimento 25 mm
Marca Fabory
D1_MM 2.2
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 6
Código pautal 7318240090

Dimensões

D 6
D1 2.2
D (mm) 6
L (mm) 25
N 21

Números do artigo

Referência 54248.060.025
EAN 4043377189370
UBB 500616944806
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.