2017.03.20
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Cavilha com argola
54248
54248.060.015
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
Cavilha com argola Aço inoxidável (Inox) A4 6X15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
D1_MM
2.2
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Comprimento
15 mm
Marca
Fabory
D1_MM
2.2
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
4
Código pautal
7318240090
Dimensões
D
6
D1
2.2
D (mm)
6
L (mm)
15
N
11
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54248.060.015
EAN
4043377189356
UBB
500616944566
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc
Produtos ({0})
Mostrar todas as variantes
Referência
A sua referência
Especificações
Stock
Preço liquido
Preço por
Quantidade
 
Stock
Preço liquido
Inscrever-se
Anterior
Não foram encontrados resultados para este filtro.
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar