text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha com argola Aço inoxidável (Inox) A4 12X45


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 45
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 12 mm
Comprimento 45 mm
Marca Fabory
D1_MM 3
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 45
Código pautal

Dimensões

D 12
D1 3
D (mm) 12
L (mm) 45
N 40

Números do artigo

Referência 54248.120.045
EAN 4043377304711
UBB 500616947874
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.