WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Fixação
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Cavilha com argola
54248
54248.120.030
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
Cavilha com argola Aço inoxidável (Inox) A4 12X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
32
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
12 mm
Comprimento
30 mm
Marca
Fabory
D1_MM
3
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
32
Código pautal
Ver
Dimensões
D
12
D1
3
D (mm)
12
L (mm)
30
N
26
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54248.120.030
EAN
4043377189493
UBB
500616947791
UNSPSC
31162400
Download como PDF
Imprimir
Faça o download do E-doc