Nedtrain Oud
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas
39740
39740.015.006
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
Cavilha cilindrica com estria DIN 1474 Aço de corte 1,5X6MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
0.085
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
1.5 mm
Comprimento
6 mm
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
0.085
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as pontas com chanfro (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c ≈
0.2
d1
1.5
d2 ≈
1.6
D (mm)
1.5
L (mm)
6
r ≈
1.5
Tolerância
h9
V
1.6
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1474
NEN
≈2605
ISO
≈8741
Números do artigo
Referência
39740.015.006
EAN
8715492826497
UBB
950359139207
UNSPSC
31163215
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc