text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço inoxidável (Inox) A1 8X16MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 6.74
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 16 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 6.74
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

c ≈ 1
d1 8
d2 ≈ 8.3
D (mm) 8
f ≈ 2.8
L (mm) 16
r ≈ 8
Tolerância h11
V 40.5

Padrões

DIN 1473
ISO ≈8740
NEN ≈2604

Números do artigo

Referência 51582.080.016
EAN 8715494596329
UBB 500633274021
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.