text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço inoxidável (Inox) A1 2X5MM


Referência
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 0.12
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento 5 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 0.12
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal

Dimensões

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
f ≈ 0.9
L (mm) 5
r ≈ 2
Tolerância h9
V 2.85

Padrões

ISO ≈8740
DIN 1473
NEN ≈2604

Números do artigo

Referência 51582.020.005
EAN 8715492046208
UBB 500696078236
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.