Cavilhas
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas
39730
39730.025.014
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
Cavilha cilindrica com chanfro DIN 1473 Aço de corte 2,5X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
0.55
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
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
2.5 mm
Comprimento
14 mm
Marca
Fabory
Material
Aço de corte
Peso por peça (g)
0.55
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
f ≈
1.2
L (mm)
14
r ≈
2.5
Tolerância
h9
V
4.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈8740
NEN
≈2604
DIN
1473
Números do artigo
Referência
39730.025.014
EAN
8717077084131
UBB
500645370411
UNSPSC
31163215
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc