Nedtrain Oud
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas
51585
51585.030.016
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
Cavilha cónica com chanfro DIN 1471 Aço inoxidável (Inox) A1 3X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.91
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
3 mm
Comprimento
16 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.91
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c ≈
0.4
d1
3
d2 ≈
3.25
D (mm)
3
L (mm)
16
r ≈
3
Tolerância
h9
V
6.15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1471
ISO
≈8744
NEN
≈2602
Números do artigo
Referência
51585.030.016
EAN
8717077008816
UBB
500634428055
UNSPSC
31163215
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc