text.skipToContent text.skipToNavigation

Cavilha cónica com chanfro DIN 1471 Aço inoxidável (Inox) A1 3X10MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 0.58
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3 mm
Comprimento 10 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Peso por peça (g) 0.58
Info
  • V = Força transversal dupla min. em kN.
  • Para o diâmetro do furo d1(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
  • O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal 7318240090

Dimensões

c ≈ 0.4
d1 3
d2 ≈ 3.25
D (mm) 3
L (mm) 10
r ≈ 3
Tolerância h9
V 6.15

Padrões

DIN 1471
NEN ≈2602
ISO ≈8744

Números do artigo

Referência 51585.030.010
EAN 8717077008793
UBB 500634427891
UNSPSC 31163215

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.