text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille conique cannelée DIN 1471 Acier inoxydable (Inox) A1 2X20MM


Artículo No.
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.5
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Embalado por 500
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diamètre 2 mm
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Matière Acier inoxydable
Matière technique A1
Poids par pièce (g) 0.5
Info
  • V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier).
  • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11.
  • La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.
Code Douanier 7318240090

Dimensiones

c ≈ 0.25
d1 2
d2 ≈ 2.15
D (mm) 2
L (mm) 20
r ≈ 2
Tolérance h9
V 2.85

Estándares

NEN ≈2602
DIN 1471
ISO ≈8744

Números de artículo

Artículo No. 51585.020.020
EAN 8717077008762
UBB 500634427552
UNSPSC 31163215

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.