Nedtrain Oud
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
Cavilhas/Troços
Cavilhas
51585
51585.025.020
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
Cavilha cónica com chanfro DIN 1471 Aço inoxidável (Inox) A1 2,5X20MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.78
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
2.5 mm
Comprimento
20 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Peso por peça (g)
0.78
Info
V = Força transversal dupla min. em kN.
Para o diâmetro do furo d
1
(nom.) com tolerância H11 é recomendada.
O diâmetro nominal (L) não incluí as ponta boleadas (tolerância js15).
Código pautal
Ver
Dimensões
c ≈
0.3
d1
2.5
d2 ≈
2.65
D (mm)
2.5
L (mm)
20
r ≈
2.5
Tolerância
h9
V
4.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
1471
NEN
≈2602
ISO
≈8744
Números do artigo
Referência
51585.025.020
EAN
8717077008779
UBB
500634427636
UNSPSC
31163215
Download como PDF
Imprimir
Download modelo CAD
Faça o download do E-doc