text.skipToContent text.skipToNavigation

Chave combinada Gedore 7 XL AF 8 mm comprimento 170 mm forma A aço CV extra longo


Com o mesmo tamanho em cada extremidade, anel deslocado a 15°, com perfil UD, veio em forma de viga, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformação, Aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto sem reflexos devido ao cromado mate, Concebido para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Mordente: rectificado com precisão para uma dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Anel: deslocado a 15° do veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força

Referência
Comprimento (m)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Peso 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (m) 170
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Cromado
Peso 42
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Largura da cabeça aberta (mm) 20.8
Largura da cabeça com casquilho/anel/craquete (mm) 13.5
Altura da cabeça aberta (mm) 4.5
Altura da cabeça da chave de caixa/anel/craquete (mm) 7
Modelo com catraca Não
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 45
Código pautal
Model 7 XL 8
Type Combination Spanner

Descrição

Com o mesmo tamanho em cada extremidade, anel deslocado a 15°, com perfil UD, veio em forma de viga, aço GEDORE vanádio 31CrV3, cromado, Sobrecarga indicada por deformação, Aperto seguro graças ao veio oco - muito ergonómico e prático, Aspeto sem reflexos devido ao cromado mate, Concebido para utilização universal, Qualidade industrial de topo para a utilização contínua mais exigente, Mordente: rectificado com precisão para uma dimensão nominal exacta para áreas de contacto óptimas, Anel: deslocado a 15° do veio, com perfil UD para uma transmissão suave da força

Números do artigo

Referência G2112.080.001
EAN 4010886608005
UBB 240122578463
UNSPSC 27111726
Artigo do fabricante nr 6080090

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.