Nedtrain Oud
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Fixação para mobiliário
Parafusos para livro
Porcas de luva roscada
55212
55212.060.015
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
Casquilho Aço inoxidável (Inox) A4 M6X10X15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.7
Código pautal
Ver
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
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
15 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.7
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M6
d2
7.5
dk
10
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.6
P
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
55212.060.015
EAN
8717077010857
UBB
500634524168
UNSPSC
31161517