Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
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
Parafusos de segurança/Sistemas de fixação
Fixação para mobiliário
Parafusos para livro
Porcas de luva roscada
55212
55212.050.015
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
Casquilho Aço inoxidável (Inox) A4 M5X9X15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Downloads
Variantes do produto
Related products
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
15 mm
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Rosca
Métrica
Peso por peça (g)
2.4
Código pautal
Ver
Dimensões
d-D
M5
d2
6
dk
9
k
1.5
L (mm)
15
L1
9
n
1.2
P
0.8
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
55212.050.015
EAN
8717077010840
UBB
500634524085
UNSPSC
31161517