text.skipToContent text.skipToNavigation

Casquilho Aço inoxidável (Inox) A1 M6X10X15


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.7
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 15 mm
Marca Fabory
Material Aço inoxidável
Material técnico A1
Rosca Métrica
Peso por peça (g) 2.7
Código pautal

Dimensões

d-D M6
d2 7.5
dk 10
k 1.5
L (mm) 15
L1 9
n 1.6
P 1

Números do artigo

Referência 51212.060.015
EAN 8717077010819
UBB 500634487457
UNSPSC 31161517

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.