text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca reversível Gedore RSW 6° 2C 3/8 polegadas L200mm

Cod Articol 8L038974
Isolado Sim
Altura 29.7
Peso 292
Diâmetro da cabeça (mm) 34.2
Antimagnético Não
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não

Specificații

Isolado Sim
Altura 29.7
Peso 292
Diâmetro da cabeça (mm) 34.2
Antimagnético Não
Comprimento (m) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Material Aço
Tamanho da ligação 3/8 polegadas
Com pega Sim
Modelo de alimentação por calha Não
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 10
Ângulo de rotação para trás (°) 6
Reversível Sim
Catraca de construção Não
Adequado para bits Sim
Bloqueio da chave Sim
Desbloqueio integrado Sim
Punho rotativo Não
Punho extensível Não
Cabeça articulada Não
Cabeça rotativa Não
Adequado para chaves de caixa Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal
Type Reversible Ratchet

Numerele articolelor

Cod Articol 8L038974
EAN 4010886952740
UBB 500704950103
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 3100308
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.