Cadeado
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
Equipamento Lojas
Dobradiças & fechaduras
Cadeado
5G040050
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
Cadeado de cilindro 75IB/30 gl.-7341 Corpo do cadeado-W.30mm MS gl.ABUS
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5G040050
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
16
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
30
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Outro
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
16
Diâmetro da argola (mm)
5
Largura do fecho (mm)
30
Número de chaves
1
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
17
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Espessura da fechadura (mm)
13.5
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Type
75IB/30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5G040050
EAN
4003318286360
UBB
500729727767
UNSPSC
46171501
Artigo do fabricante nr
28636 0