text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo em T deslizante Stahlwille 404QR


QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas cardan com bloqueio de segurança formam uma unidade!

Referência
Desenho T-handle
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 116
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho T-handle
Isolado Não
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (m) 116
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Junta universal Não
Tamanho da ligação (mm) 6.35
Pega deslizante Sim
Testado de acordo com a norma ISO 3315 Não
Testado por VDE Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 52
Código pautal
Type Quick Release T-Handle

Descrição

QuickRelease: catraca, punho, extensões e juntas cardan com bloqueio de segurança formam uma unidade!

Números do artigo

Referência G0466.000.404
EAN 4018754150984
UBB 500500095343
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 11071000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.