text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo em aço inox 7X7 médio Aço inoxidável (Inox) A4 4MM-250MTR


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Características principais · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 64.76
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 4 mm
Comprimento 250 m
Marca Fabory
Características principais · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 64.76
Código pautal

Dimensões

≈ Carga de ruptura min., em N 9010
D (mm) 4
Peso kg/m 0.063
WR-ø 4

Números do artigo

Referência 54233.040.001
EAN 4043377192752
UBB 500618151764
UNSPSC 31151505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.