text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo em aço inox 7X7 médio Aço inoxidável (Inox) A4 2MM-250MTR


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Características principais · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 16.2
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 2 mm
Comprimento 250 mm
Marca Fabory
Características principais · Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 16.2
Código pautal 7312102000

Dimensões

≈ Carga de ruptura min., em N 2250
D (mm) 2
Peso kg/m 0.016
WR-ø 2

Números do artigo

Referência 54233.020.001
EAN 4043377192721
UBB 500618151509
UNSPSC 31151505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.