text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo em aço inox 7X19 Aço inoxidável (Inox) A4 5MM-250MTR


Article number
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Características principais · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 98.12
Packed per 1

Specifications

Diâmetro 5 mm
Comprimento 250 m
Marca Fabory
Características principais · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 98.12
Código pautal

Dimensions

≈ Carga de ruptura min., em N 13000
D (mm) 5
Peso kg/m 0.096
WR-ø 5

Article numbers

Article number 54232.050.001
EAN 4043377192967
UBB 500618150774
UNSPSC 31151505

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.