HOT
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Cabo em aço
54232
54232.040.001
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
Cabo em aço inox 7X19 Aço inoxidável (Inox) A4 4MM-250MTR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Características principais
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
62.8
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
4 mm
Comprimento
250 m
Marca
Fabory
Características principais
· High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
62.8
Código pautal
Ver
Dimensões
≈ Carga de ruptura min., em N
8340
D (mm)
4
Peso kg/m
0.061
WR-ø
4
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54232.040.001
EAN
4043377192950
UBB
500618150691
UNSPSC
31151505