Hardware y sistemas
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Cabo em aço
54232
54232.025.001
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
Cabo em aço inox 7X19 Aço inoxidável (Inox) A4 2,5MM-250MTR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
24.52
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
2.5 mm
Comprimento
250 m
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
24.52
Código pautal
Ver
Dimensões
≈ Carga de ruptura min., em N
3660
D (mm)
2.5
Peso kg/m
0.025
WR-ø
2.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54232.025.001
EAN
4043377192936
UBB
500621536688
UNSPSC
31151505