text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabo em aço inox 1X19 Aço inoxidável (Inox) A4 1MM-250MTR


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Características principais · Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 5.08
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro 1 mm
Comprimento 250 m
Marca Fabory
Características principais · Stronger construction than other ropes of similar size and it’s a stainless steel rope
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Peso por peça (g) 5.08
Código pautal

Dimensões

≈ Carga de ruptura min., em N 830
D (mm) 1
Peso kg/m 0.005
WR-ø 1

Números do artigo

Referência 54236.010.001
EAN 4043377192554
UBB 500618152598
UNSPSC 31151505

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.