WW Grainger - 8797468033166
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
Ferragens em aço inoxidável de alta qualidade
Ligações, cabos & terminais
Cabo em aço
54236
54236.160.001
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
Cabo em aço inox 1X19 Aço inoxidável (Inox) A4 16MM-250MTR
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
1305.2
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
16 mm
Comprimento
250 m
Marca
Fabory
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Peso por peça (g)
1305.2
Código pautal
Ver
Dimensões
≈ Carga de ruptura min., em N
211000
D (mm)
16
Peso kg/m
1.27
WR-ø
16
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
54236.160.001
EAN
4043377192608
UBB
500618153745
UNSPSC
31151505