text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabeça de flange de construção pesada Cabeça Torx Aço inoxidável A2


Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça com flange
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 36.55
Código pautal
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 8 mm
Comprimento 160 mm
Marca Fabory
Forma da cabeça Cabeça com flange
Material Aço inoxidável
Peso por peça (g) 36.55
Código pautal

Dimensões

dk 20
k 4.6
Chave caixa TX40

Números do artigo

Referência 51235.080.160
EAN 8715494066648
UBB 500720334050
UNSPSC 31161508

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.