Synspec B.V.
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves sextavadas
Chaves sextavadas
G2182.055.001
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
Cabeça Allen Gedore 42 7/32AF (5,5MM) mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
G2182.055.001
Comprimento total (mm)
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
32
Comprimento da perna longa (mm)
82
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Comprimento total (mm)
82
Desenho
Em ângulo reto
Isolado
Não
Largura da chave (mm)
5.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Comprimento da lâmina (mm)
32
Comprimento da perna longa (mm)
82
Diâmetro da lâmina (mm)
5.5
Largura da chave (polegada)
7/32 polegadas
Com cabeça esférica
Não
Tampa rotativa
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
G2182.055.001
EAN
4010886634486
UBB
240122078829
UNSPSC
27111710
Artigo do fabricante nr
6344840