Cadeados de segurança
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
Sinais, marcações e dispositivos de bloqueio
Fechaduras
Cadeados
Cadeados de segurança
7Q886396
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
BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 50 lock body width 50 mm brass, keyed to differ
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
7Q886396
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
30
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
50
Número de chaves
3
Caixa de bloqueio do material
Latão
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Cor
Latão
Adequado para utilização no exterior
Sim
Largura da argola (mm)
30
Diâmetro da argola (mm)
6.5
Largura do fecho (mm)
50
Número de chaves
3
Caixa de bloqueio do material
Latão
Altura da argola (mm)
27
Manilha de material (bloqueio)
Aço
Modelo de disco
Não
Com fechadura de combinação
Não
Com chave igual
Sim
Marca
Fabory approved vendor
Código pautal
Ver
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Q886396
EAN
4003482005606
UBB
500583238877
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
500 50