text.skipToContent text.skipToNavigation

BURG-WÄCHTE Cylinder padlock 500 30 lock body width 30 mm brass, keyed to differ


Referência 9A951056
Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 16
Diâmetro da argola (mm) 4.5
Largura do fecho (mm) 30
Número de chaves 3
Caixa de bloqueio do material Latão
Embalado por 1

Especificações

Cor Latão
Adequado para utilização no exterior Sim
Largura da argola (mm) 16
Diâmetro da argola (mm) 4.5
Largura do fecho (mm) 30
Número de chaves 3
Caixa de bloqueio do material Latão
Altura da argola (mm) 17.5
Manilha de material (bloqueio) Aço
Modelo de disco Não
Com fechadura de combinação Não
Com chave igual Não
Marca Fabory approved vendor
Código pautal

Números do artigo

Referência 9A951056
EAN 4003482005200
UBB 500583726525
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 500 30
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.