text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior MF DIN 906 Aço Sem tratamento de superficie M10X1,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Metric fine taper thread
Peso por peça (g) 3.38
Código pautal

Dimensões

b (js16) 8
d-D M10
P 1
s (D12) 5

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 07660.100.100
EAN 8715492154644
UBB 950355052396
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.