text.skipToContent text.skipToNavigation

Bujão sextavado interior com rosca exterior MF DIN 906 Aço inoxidável (Inox) A4 M36X2,00


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Metric fine taper thread
Embalado por 40
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M36
Marca Fabory
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Metric fine taper thread
Peso por peça (g) 86
Código pautal

Dimensões

b (js16) 15
d-D M36
P 2
s (D12) 19

Padrões

DIN 906

Números do artigo

Referência 55961.360.200
EAN 8715492075383
UBB 500696154615
UNSPSC 31162103

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.