text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Wheel with air-filled tyre wheel dm 260 mm load cap. 130 kg


Referência 6N939491
Método de montagem Placa
Largura 85
Altura 295
Diâmetro 260
Carga útil 200
Modelo de roda Pneumático
Material da banda de rodagem Borracha
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 85
Altura 295
Diâmetro 260
Carga útil 200
Modelo de roda Pneumático
Material da banda de rodagem Borracha
Rolamento Outro
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen
Código pautal

Números do artigo

Referência 6N939491
EAN 4021885004897
UBB 500582851100
UNSPSC 31162702
Artigo do fabricante nr L400.C90.260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.