text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Spare wheel dm 250 mm load cap. 1200 kg aluminium/cast axle diameter 25 mm


Referência 1V471990
Largura 50
Diâmetro 250
Carga útil 1200
Diâmetro do veio (mm) 25
Material da banda de rodagem Outro
Comprimento do cubo (mm) 60
Rolamento Rolamento liso
Embalado por 1

Especificações

Largura 50
Diâmetro 250
Carga útil 1200
Diâmetro do veio (mm) 25
Material da banda de rodagem Outro
Comprimento do cubo (mm) 60
Rolamento Rolamento liso
Marca Bs rollen
Código pautal

Números do artigo

Referência 1V471990
EAN 4021885032159
UBB 500581258869
UNSPSC 48102100
Artigo do fabricante nr C10.250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.