Rodas
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
Rodas apoio
5W572464
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
Bs Rollen Spare wheel dm 125 mm load cap. 250 kg cast-polyurethane axle dm 15 mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5W572464
Largura
30
Diâmetro
125
Carga útil
250
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
40
Rolamento
Rolamento liso
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Largura
30
Diâmetro
125
Carga útil
250
Diâmetro do veio (mm)
15
Material da banda de rodagem
Outro
Comprimento do cubo (mm)
40
Rolamento
Rolamento liso
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W572464
EAN
4021885031954
UBB
500582607908
UNSPSC
48102100
Artigo do fabricante nr
B90.125