text.skipToContent text.skipToNavigation

Bs Rollen Heavy-duty swivel castor wheel dm 125 mm load cap. 200 kg braked, rubber 105 mm


Referência 9F888833
Método de montagem Placa
Largura 40
Altura 157
Diâmetro 125
Carga útil 200
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Borracha
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 40
Altura 157
Diâmetro 125
Carga útil 200
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Borracha
Rolamento Rolamento liso
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen
Código pautal

Números do artigo

Referência 9F888833
EAN 4021885103736
UBB 500583783112
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr LB520.B80.125
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.