text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Carbide burr HF 100 B Carbide 9,6X19X6


Referência 8Z455178
Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro com corte final
Comprimento total (mm) 64
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Dentes Aço de corte especial
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 9.6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA-S
Marca Klingspor
Código pautal
Model HF 100 B
Type Carbide Burr

Números do artigo

Referência 8Z455178
EAN 4014855276257
UBB 500695739424
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 334131
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.