text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Lima rotativa PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas em máquinas de retificação CNC de última geração. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Isto permite-lhe obter o melhor tempo de permanência e a máxima duração em todos os metais não ferrosos.

Referência 1T131545
Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro de ponta esférica
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 25
Adequado para alumínio Sim
Adequado para cobre Sim
Adequado para latão Sim
Material de corte HM
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 WRC
Marca Tyrolit
Código pautal
Type Rotary Burr

Descrição

As rebarbas de carboneto de tungsténio PREMIUM para a rectificadora reta são fabricadas em máquinas de retificação CNC de última geração. O resultado é uma ferramenta de precisão eficiente em vários modelos que fornece todos os pré-requisitos para resultados óptimos. O perfil agressivo da fresa é particularmente longo e proporciona a maior remoção quando se trabalha em locais de difícil acesso. Devido a uma geometria especialmente desenvolvida das arestas de corte, esta ferramenta consegue manter sempre baixa a geração de calor, de modo a proteger a peça de trabalho e a fresa. Isto permite-lhe obter o melhor tempo de permanência e a máxima duração em todos os metais não ferrosos.

Números do artigo

Referência 1T131545
EAN 9003177688850
UBB 500572223799
UNSPSC 23251706
Artigo do fabricante nr 768885
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.